Silindir havşa başlı sac vidası, C form, yıldız PH
DIN 7981 çlk. galv. çin. kap., sil. bşlı PH, C frm
YSB.SAC VİDASI DIN7981-PH2(A2K)4,8X25
Ürün no. 011548 25
EAN 4011231176224
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 7981, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K), C form, uçlu
- Sac vidaları diş açma vida ailesinde yer alır. Önceden hazırlanmış bir ana deliğe vidalandığında bu vidalar kendi diş yuvasını açar.
- Doğru ana delik çapını seçmek için kılavuz değerler, DIN 7975'te verilmiştir.
- Form C = uçlu diş
- Form F = Uçsuz diş
- Form R = Yuvarlak uçlu diş
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Şekil | C |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,55 mm |
Vida iç yolu | H2 |
DIN | 7981 |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Standartlar | DIN 7981 |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
Uç şekli | C |