Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tam dişli altıköşe başlı cıvata

CIV-AKB-DIN933-8.8-SW19-M12X45

Ürün no. 005512 45

EAN 4038898387589

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tam dişli altıköşe başlı cıvata

Ürün no. 005512 45

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 933, çelik 8.8, düz
Not

DIN 933 geri çekilmiş ve ISO 4017 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M12

Uzunluk (l1)

45 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

7,5 mm

Harici sürücü (s1)

WS19

Standartlar

DIN 933

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Düz

Korozyon koruma süresi (3)

0 h

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Diş uzunluğu (metrik diş)

45 mm

Ürün sınıfı

A

RoHS uyumlu

Evet

Tightening torque 90% yield strength (1)

84 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

21,6-43,1 kN

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 8

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400

1400C ISIYA DAYAN.YAĞLAMA PASTASI 300ML

Aşınmayı azaltan, güvenli bir şekilde ayıran ve mükemmel korozyon koruması sağlayan gri, metal içermeyen yağlayıcı pasta
Kilit rondelası S

PUL-TIRTIKL-KONİK-SİYAH-S-D12,0X18X1

Yay çeliği, düz
x 100 ad.
1/2 inç tork anahtarı, geçmeli cırcır

CIRCIRLI TORK ANAHTARI 1/2I-(20-100NM)

1/2 inç geçmeli kare bağlantılı ve cırcır kafalı tork anahtarı
x 1 ad.
YÜKSEK DERECELİ CIVATA SABİTLEYİCİ

DOS-YÜKSEK DERECE CIVATA SABİTLEYİCİ-50G

Zor sökülen cıvata bağlantıları için sabitleme ve sızdırmazlık maddesi - tek elle dozajlama sistemi
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler