Super RTV silikon sıvı conta
RTV-SIVI CONTA 315C KIRMIZI 200ML
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kimyasallara karşı mükemmel dayanıklılık
Asitli olmayan sertleştirme sistemi
Asitsiz kürleşme sistemi sensörlerinde negatif bir etkiye sebep vermez.
Aerosol ambalajlı sızdırmazlık maddesi
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Optimum yapıştırma temiz, tozsuz ve kuru yüzeylerde elde edilir. Eski sızdırmazlık maddesinin yüzeyden tamamıyla çıkarılması gerekir.
Renk | Kırmızı |
İçerik | 200 ml |
Kimyasal baz | Nötr çapraz bağlı silikonlar, oksim bazlı |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Min./maks. sıcaklık direnci | -60 ila 315 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 370 °C |
Uygulama aralığı | Motorlardaki kapak ve flanş |
Yoğunluk | 1,28 g/cm³ |
Min. yüzey oluşturma süresi | 5 dak |
Yüzey oluşturma süresi koşulları | ASTM D-4678 ile uyumlu |
Tam kürleme hızı | 2 mm/d |
Tam sertleşme/kürleşme koşulları | 23°C ve %50 bağıl nem |
Shore A sertliği | 40 |
Min. germe dayanımı | 2.2 N/mm² |
Çekme dayanımı koşulları | ASTM D-412 ile uyumlu |
Maks. kopma uzaması/koşulları | 300 % / ASTM D-412'ye uygun |
Isı iletkenliği λ | 0.2 J/(m*s*K) |
Isı iletkenliği λ koşulları | ASTM D-2214/70'e uygun |
Isıl genleşme katsayısı | 0.0002 1/K |
Isıl genleşme katsayısı koşulları | ASTM EB-31'e uygun |
Yalıtkan dayanımı | 16 kV/mm |
Yalıtkan dayanımı koşulları | ASTM D-149'a uygun |
Bağıl geçirimlilik | 2,8 |
Bağıl geçirimlilik koşulları | 1 MHz, ASTM D-150 |
Kayıp faktörü | 0,002 |
Kayıp faktörü koşulları | 1 MHz, ASTM D-150 |
Özgül hacim direnci | 1000000000000000 Ohm/cm |
Özgül hacim direnci koşulları | ASTM D-257 ile uyumlu |