WÜPOFAST®, mavi galvanize Sunta cıvatası
WÜPOFAST Z kafa tipi çlk glv.
HB.SUNTA VİDASI(WÜPOFAST)PZ2(A2K)5X80/50
Ürün no. 017435580
EAN 4011231227742
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Sertleştirilmiş çelik, galvanize, mavi pasifize
- Sürtünmeyi önleyen kaplama
- Önceden delinmiş kafa
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap (d) | 5 mm |
Uzunluk (l) | 80 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa kontrol deliği | Evet |
Kafa kontrol deliği çapı | 2,5 mm |
Kafa çapı (dh) | 10,0 mm |
Vida iç yolu | Z2 |
Diş tipi | WOTHR |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Diş formu | Tek başlangıç dişi |
Diş uzunluğu (lg) | 50 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 7,059 g |