Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Flanşlı ve AW kafalı mercimek başlı matkap uçlu cıvata pias®

pias çlk galvanize m. başlı flanşlı AW
MER.MAT.UÇLU(FLANŞLI)VİD-AW20(A3K)4,2X19
ZEBRA PIAS

Ürün no. 021814219
EAN 4046778454832

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Flanşlı ve AW kafalı mercimek başlı matkap uçlu cıvata pias®

Ürün no. 021814219

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 250 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Galvanize çelik, mavi pasifize (A3K), AW kafa tipli

Delme, diş açma, vidalama; hepsi tek bir iş adımında


Bu sayede önemli ölçüde daha az zaman ve daha az çaba gerektirir



Her cıvata bağlantısı için tam delme çapı


  • Diş toleransını en aza indirgeme

  • Her zaman en iyi bağlantı


Montaj hatalarını önler



AW kafa tipi:


  • Daha fazla tork aktarımı

  • Daha uzun ömür

  • Optimum merkezleme

  • Kolay vidalama sayesinde daha iyi montaj sonuçları elde edilir. Tork aktarımı için gereken temas basıncı önemli ölçüde daha düşüktür

  • Cıvata uygulamasında uç ile mümkün olan en geniş temas yüzeyi

  • Eşit kuvvet dağılımı yüzey koruma kaplamasının zarar görmesini önler ve bu sayede korozyona karşı daha iyi bir direnç sağlar


İçerik: 1 bits uç

Not
  • Flanş sayesinde yüzeye yapılan basıncı azaltarak, yüzeyde oluşabilecek gerilim çatlaklarının önüne geçer

  • Gerekli olduğu durumlarda, uygulama esnasında basınç 100 N'u geçerse derinlik durdurma özellikli makine ile uygulanmalıdır

Galvanize matkap uçlu cıvatalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir.


İnşaat onayına sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

İnce çelik sacı ve plastiği metal alt yapılarına monte etmek için matkap uçlu cıvata.

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Nominal çap (d1)

4,2 mm

Uzunluk (l1)

19 mm

Kafa çapı (dk)

11 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,9 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

3,7 mm

Diğer standart

Şirket standardı

Vida başı tipi

LG-FLG

Vida iç yolu

AW20

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Min. önerilen alt yapı kalınlığı

1,5 mm

Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal)

3,5 mm

Maks. bağlantı kalınlığı (lB)

12 mm

Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti)

1700-2500 dev/dk

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler