Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pop perçin, düz başlı

Mercimek başlı pop perçin alümin./çelik çinko kap.
MERC.POP PERÇİN-ALU/ST A2K(3,0-5,0)4X8

Ürün no. 09374 8

EAN 4011231861984

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pop perçin, düz başlı

Ürün no. 09374 8

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kovan: Alüminyum. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)

Çok kullanımlı pop perçin

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap x uzunluk (d1 x l1)

4 x 8 mm

Min./maks. kavrama aralığı

3,5-4,5 mm

Kafa çapı (dk)

8,0 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,0 mm

Manşon malzemesi

Alüminyum

Mandrel malzemesi

Çelik

Manşon yüzeyi

Düz

Mandren yüzeyi

Çinko kaplamalı

Matkap deliği çapı

4,1 mm

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Kubbe başlı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler