Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Başsız çivi WX tipi

Galvanize çelik, WX tipi
ŞERİT ÇİVİ-DSK1555 İÇN-ÇLK-WX(A2K)1,2X54

Ürün no. 048012 54
EAN 4046778358383
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Başsız çivi WX tipi

Ürün no. 048012 54

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)

DSK 1555, ürün no. 07035470 için

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap (d1)

1,2 mm

Uzunluk (l1)

54 mm

Kafa çapı

2,2 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Vida başı tipi

Basınçlı kafa

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler