Allen Cıvata Başlıklı Vida
ISO 4762/DIN 912 çelik, 12.9, düz
SİL.İMB.CIV.ISO4762-12.9-S10(SYH)M12X90
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M12 |
Uzunluk (l1) | 90 mm |
Kafa çapı (dk) | 18 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 12 mm |
Standartlar | ISO 4762 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 12,9 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | FIL |
Tahrik tipi | İç altıköşe |
Vida iç yolu (s1) | IH10 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |