HSCo punta çürütme matkap ucu
HSCo punta kaynak matkap ucu
PUNTA ÇÜRÜTME MATKAP UCU-HSCO-6MM
Ürün no. 0710006
EAN 4011231702881
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Tüm yaygın el matkap makineleriyle zorlu delme koşulları için ekstra kararlı uç geometrisi
Geleneksel punta kaynak frezelerine kıyasla daha uzun kullanım ömrü için optimize edilmiş uç geometrisi
Nokta kaynakta matkap ucunun mükemmel bir şekilde merkezlenmesi ve hassas delme
115° merkezleme ucu
Çapaksız delme
Kesici kenarlarda 180° uç açısı
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
- Pnömatik makinelerde kullanılmaz (örn. Vario matkap, Spitznagel vb.)
- Darbeli mandrenli veya milli matkaplarda kullanmayın
Veri sayfaları(X)
- Çelik sac <= 850 N/mm², pirinç sac, alüminyum sac, çinko sac, bakır sac ve plastik panellerden yapılmış ince duvarlı iş parçalarını delmek için
- 3 çeneli mandrene sahip matkap makineleri için uygundur
Sabit bir devir sayısının korunduğundan emin olun
Maksimum devir sayısı
- ∅ 6 mm için maks. 1100 dev/dk
- ∅ 8–9 mm için maks. 850 dev/dk
- ∅ 10 mm için maks. 650 dev/dk
Mümkünse soğutma sıvısı ve yağlayıcılar kullanın
Kalite | Würth-Standard |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Düz |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 850 N/mm² |
Çap | 6 mm |
Uzunluk | 66 mm |
Talaş oluğu uzunluğu | 28 mm |
Mil çapı | 6 mm |
Mil stili | Silindirik |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!