Alçı levha dübeli W-GS K Tipi
Alçı levha dübeli W-GS
ALÇIPAN DÜBELİ ABS PLASTİK-TİP K 14,5X33
Ürün no.
0903251
EAN 4011231846271
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Güçlendirilmiş plastikten yapılmıştır. Önceden delmeden veya ek dübel ayar aparatı olmadan, alçı levhada hızlı ve kolay montaj için.
- Yüksek kaliteli plastik
- Pozitif kilitleme bağlantısı
- Dübel ayar aparatı veya önceden delme gerekmeden ilgili vida için akülü vidalama ve uygun uçla hızlı montaj.
- Patentli tahrik mekanizması, altıköşe yükü aktardığı için dübelin PZ, AW veya TX uç kullanılarak takılmasına olanak sağlar.
- Patentli bükülme kilidi, bir vida takılarak tetiklenir. Vida gevşetildiğinde alçı levha dübeli ters yönde dönmez ancak sabitleme tabanında kalır.
- Plakanın arkasında küçük alan gereksinimi (yalnızca 15 mm)
- Parça, ahşap veya sunta vidalarıyla takılabilir.
- Alçı levha dübeli ve vida aynı uç ile takılabilir.
- Yenilikçi merkezleme ucu, panelde kolayca konumlandırmayı ve delmeyi sağlar.
- Montaj için ASSY-D vidalı dübeli öneririz.
Not
- Parçayı takmak için, ASSY®-D 4,5 mm çapındaki vidalı dübeli veya matkap ucu, karşı diş, halka dişi olmadan bir ahşap/sunta vidası kullanın.
- Paslanmaz çelik cıvata ile birlikte nemli alanlarda kullanın
- Cam elyaf ile güçlendirilmiş plastikten yapılmış K Tipi, standart alçı levha için uygundur
Kullanım alanı






Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
- ASSY®-D 4,5 mm çapında vidalı dübelle birlikte hafif öğelerin alçı levhaya montajı için idealdir.
- Her 1/4 inç uçla birlikte kullanılabilir