Alçı levha dübeli W-GS
Alçı levha dübeli W-GS
ALÇIPAN DBL ÇİNKO DÖKÜM-(W-GS/Z)14,5X33
Ürün no. 09032521
EAN 4053479244327
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Alçı levha/fiber takviyeli levha panellerde ve hafif inşaat levhalarındaki ikincil montaj işlemleri için
- Yüksek kalite plastik veya çinko döküm
- -40° ile +80°C ısıl kararlılık
- Pozitif kilitleme ile montaj
- Kuvvet aktarımı 6 köşe üzerinden gerçekleştiğinden dolayı, patentli kafa tipi dübelin PZ bits, AW bits, TX bits ile takılması mümkündür.
- Patentli dönme kilidi bir vidanın döndürülmesi ile tetiklenir. Vidanın sökülmesi esnasında alçı levha dübeli birlikte dönmez ve ankraj zemininde kalır.
- Panel arkasında çok az boşluk gerekir (yalnızca 15 mm)
- Dübel ayar aparatı olmadan, akülü vidalama makinesi ve ilgili vida için uygun uç ile kullanım içindir
- Alçı levha dübeli ve vida aynı uçla takılabilir
- Yeni geliştirilmiş merkezleme ucu levhaya takma ve delme işlemlerini kolaylaştırır.
- Ön delme gerektirmeyen hızlı, düşük maliyetli montaj
- Akülü vidalama makinesi ile hızlı montaj
- Bileşen, ahşap veya sunta vidalarıyla takılabilir
Kullanım alanı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
- Bileşenleri bir ahşap veya sunta vidası ile birlikte takmak için (matkap ucu, karşı diş, halka dişi olmadan)
- Bir paslanmaz çelik vida ile birlikte dış mekanlarda veya ıslak hacimlerde kullanılabilir
- Çiftli paneller üzerinde kullanım için Z/L tipi tavsiye edilir
Ankraj uzunluğu (l) | 33 mm |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
Gereken sunta vidası çapı | 4,5 mm |
Parçadaki delik çapı (d Bau) | 6,5 mm |
Minimum bileşen kalınlığı (d) | 9,5 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği (d a): | Vida uzunluğuna bağlı |
Min. sıcaklık direnci | -40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Kenar açıklığı (a r) | 50 mm |
Merkezden merkeze mesafe (a) | 100 mm |