Çelik için uzun ömürlü kesme taşı
Çelik için kesme taşı, Longlife
KESME TAŞI-LONGLIFE-ÇELİK-MAVİ-D115X2,5
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Sentetik reçine bağlı, lifli malzemeyle güçlendirilmiş yüksek performanslı kesme taşları
- Elektrikli veya havalı taşlama makineleriyle kesim için
- Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet
- Minimal boyut ve dengesizlik toleransları
- Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın
- Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın
- Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!
- Uygun seviyede temas basıncı uygulayın
- Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye sabitleyin
EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar.
Veri sayfaları(X)
Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler
Katı malzemelerin, kalın cidarlı boruların, profillerin ve metal sacların vb. kesimi.
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme yeteneği (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme kalitesi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Çap | 115 mm |
Kalınlık | 2,5 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Tasarım | Krank |
Maks. devir sayısı | 13300 dev/dk |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |