SL kilitleme aparatı
SL kilitleme aparatı, kaplamasız çelik
SL EMN.SEGMAN-ÇLK-FOSFATLI-ESN08-D5,0MM
Ürün no.
04915
EAN 4011231412131
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kaplamasız çelik
- Alet olmadan takılabilen ve çıkarılabilen radyal mil kilitleme klipsi
- Yaylı hareketli bacaklar sayesinde uzunlamasına toleransları dengeler
- Eksenel ön gerilme sayesinde gürültüsüz takma
- Kazara çıkma durumlarına karşı çift tutuş
- Yüksek eksenel yük taşıma kapasitesi
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Miller için uygun (d2) | 5 mm |
Oluk çapı için uygun (d3) | 4 mm |
Oluk genişliği için uygun (m1) | 0,75 mm |
İç çap (d1) | 4,2 mm |
Genişlik (b1) | 9 mm |
Yükseklik (h1) | 11 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Fosfatlı |
Şekil | ESN08 |
RoHS uyumlu | Evet |