Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kışlık dizel performans arttırıcı

Kışlık dizel performans iyileştirici
KIŞLIK MAZOT PERFORMANS İYİLEŞTİRİCİ 1LT

Ürün no. 5861002001
EAN 4050641535726

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kışlık dizel performans arttırıcı

Ürün no. 5861002001

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Dizel yakıtın filtrelenebilirliğini ve donma noktasını iyileştirmek içindir

Reçineleşmeyi önler


  • Yakıt borularının ve filtrenin tıkanmasını önler

  • Dizel motor düşük sıcaklıklarda da çalışır


  • Filtreleme becerisini ve dizel yakıtın akma noktasını iyileştirir

  • Soğuk kış koşullarında çalışmayı sağlar

  • Tüm geleneksel dizel yakıtlarla uyumludur ancak saf organik dizel ile etkisizdir

  • Yakıt kalitesine bağlı olarak maks. -31°C'de -10°C'ye kadar iyileştirme
Not

Katkı maddesi ilk tortulaşma öncesinde eklenmelidir; daha önce oluşan tortulaşma, ürün tarafından çözülemez. İdeal olarak katkı maddesi oda sıcaklığında olmalı ve işlem yapılan dizel yakıt 0°C'nin altında olmamalıdır. Katkı maddesi ideal olarak yakıt doldurma işleminden hemen önce eklenmelidir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Common rail enjeksiyon sistemler ve mekanik pompa düzenleri de dahil olmak üzere, tüm binek araç ve kamyon dizel motorları, otobüsler, inşaat makineleri için.

Kılavuz

Mükemmel etki sağlamak için ürünün depoya dökülme esnasındaki hava sıcaklığı 0°C civarında olmalıdır.


  • Yakıta 1:1000 oranında 1000 ml ekleyin.

  • Yakıtta 1:500 konsantrasyonu elde etmek için 300 ml ekleyin.

  • Maks. 70 litre yakıt için 150 ml yeterlidir.


Daha soğuk mevsimlerde, uzun süreli kullanım öneririz.

İçerik

1000 ml

Renk

Saydam, yarı saydam, opak

Koku/oda kokusu

Özellik

Kimyasal baz

Katkı maddeleri bileşimi

Üretimden itibaren raf ömrü

60 Ay

Yoğunluk

0,813 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Min. parlama noktası

63 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler