Torn. düz, altıkşe şaftlı anah. gövde
Torn. düz, altıkşe şaftlı anah. gövde
DÜZ TORNAVİDA-DESTEKLİ ŞAFT.2X12X200MM
ZEBRA
Ürün no.
061342112
EAN 4038898271536
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uç tipi | Yuva |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 2 x 12 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 200 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 120 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 40,5 mm |
Lama boyunca genişlik, tornavida ucu | 10 mm |
Anahtar desteği | 16 mm |