Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Akülü darbeli tornavida ASS 18-1/4 inç COMPACT M-CUBE

AKÜ.DARB.VİD.MAK.(ASS18-1/4)-COMP. 2X5AH

Ürün no. 5701415008

EAN 4099618732720

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Akülü darbeli tornavida ASS 18-1/4 inç COMPACT M-CUBE

Ürün no. 5701415008

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

¼ inç uç mandren ile hafif ve kompakt akülü darbeli tornavida (E 6.3)
  • Doğru vida bağlantısını elde etmek ve çok çeşitli uygulamalar için en iyi ayarı sağlamak için üç hız/tork kademesinin yanı sıra ayarlanabilir üç farklı mod

  • Dişli kafasında bulunan üçlü LED, çalışma alanının optimum şekilde aydınlatılmasını sağlar

  • Aşırı yükleme korumalı fırçasız motor az bakım gerektirir, uzun ömürlüdür ve güçlüdür

  • Kauçukla kaplanmış tutma koluyla kompakt ve hafif tasarım sayesinde zahmetsiz ve kullanıcı dostu çalışma

  • Bilekte geri tepme veya tork etkisi olmaz

  • ¼ inç E 6.3 uçlar için entegre hızlı değiştirilebilir montaj, ucun hızlıca ve alet kullanılmadan değiştirilmesine olanak sağlar
Kılavuz
Kullanım alanı

Önerilen maksimum cıvata boyutu: M16 altıgen lokmalı veya TX bağlantılı. Altıgen bağlantılı tornavidalar için maksimum M8'e kadar (boyut 13).



Darbeli tornavidalar, tork anahtarı değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, darbeli tornavidayla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçüm cihazıyla kontrol edilmelidir.

Min./maks. rölanti devri

0-3000 dev/dk

Min./maks. darbe hızı

0-4000 dev/dk

Sert vidalama uygulaması için maks. tork

295 Nm

Vida için uygun

M5 - M16

Şaft

1/4 inç allen cıvata

Uzunluk

150 mm

Genişlik

65 mm

Yükseklik

250 mm

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

1,7 kg

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

5 Ah

Akülü darbeli tornavida ASS 18-1/4 inç COMPACT M-CUBE dahil:
ORSY sistem çanta 8.4.2
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Açıklama:
ABS 500 x 380 x 140 mm
Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Miktar: 1 x
2 x
18 V M-CUBE W-CONNECT Li-ion şarj edilebilir akü

M-CUBE BATARYA-18V/5,0AH-(W-CONNECT)

Açıklama:
1 x 5 Ah
M-CUBE ailesindeki en güçlü, hızlı şarj edilen ve uzun ömürlü şarj edilebilir akü. Kompakt, güçlü ve dayanıklı 18 V Li-ion şarj edilebilir akü, profesyonel ve üniversal kullanım için idealdir.
Miktar: 2 x
1 x
ALG 18 V M-CUBE şarj cihazı

M-CUBE BATARYA ŞARJ CİHAZI (ALG 18/8)

Açıklama:
18 V/DC Maks. şarj akımı: 8 A
Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE şarj edilebilir aküler için uygundur
Miktar: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(ASS 18-1/4 IN COMPACT)-8.4.2

Açıklama:
Çantaya uygunluk: Sistem çantası 8.4.2
The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.
Bu ürün için yedek parçalar:
Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATARYA-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 18 volt Li-ion akü
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler