Akülü darbeli tornavida ASS 18-1/4 inç COMPACT M-CUBE
Akülü darbeli vidalama makinesi ASS, 18-1/4 inç, COMPACT
AKÜ.DARB.VİD.MAK.(ASS18-1/4)-COMP. 2X5AH
Ürün no. 5701415004
EAN 4061975284839
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Doğru vida bağlantısını elde etmek ve çok çeşitli uygulamalar için en iyi ayarı sağlamak için üç hız/tork kademesinin yanı sıra ayarlanabilir üç farklı mod
- Dişli kafasında bulunan üçlü LED, çalışma alanının optimum şekilde aydınlatılmasını sağlar
- Aşırı yükleme korumalı fırçasız motor az bakım gerektirir, uzun ömürlüdür ve güçlüdür
- Kauçukla kaplanmış tutma koluyla kompakt ve hafif tasarım sayesinde zahmetsiz ve kullanıcı dostu çalışma
- Bilekte geri tepme veya tork etkisi olmaz
- ¼ inç E 6.3 uçlar için entegre hızlı değiştirilebilir montaj, ucun hızlıca ve alet kullanılmadan değiştirilmesine olanak sağlar
Veri sayfaları(X)
Önerilen maksimum cıvata boyutu: M16 altıgen lokmalı veya TX bağlantılı. Altıgen bağlantılı tornavidalar için maksimum M8'e kadar (boyut 13).
Darbeli tornavidalar, tork anahtarı değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, darbeli tornavidayla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçüm cihazıyla kontrol edilmelidir.
Min./maks. rölanti devri | 0-3000 dev/dk |
Min./maks. darbe hızı | 0-4000 dev/dk |
Sert vidalama uygulaması için maks. tork | 295 Nm |
Vida için uygun | M5 - M16 |
Şaft | 1/4 inç allen cıvata |
Uzunluk | 150 mm |
Genişlik | 65 mm |
Yükseklik | 250 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 1,7 kg |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 5 Ah |
CASEINRT-(ASS 18-1/4IN COMPACT)-(8.4.2)
SYSCASE-8.4.2.
BATARYA ŞARJ CİHAZI ALG-18/6 HIZLI
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!