Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Akülü darbeli matkap ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Akülü darbeli matkap ABS 18 POWER COMBI
AKÜ.VİDAL-DARB.MATKAP(ABS18P COMBI)2X5AH

Ürün no. 5701405005

EAN 4061975196675

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Akülü darbeli matkap ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Ürün no. 5701405005

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Seçilebilir darbeli matkap moduna ve 140 Nm torka sahip çok güçlü, kullanışlı akülü darbeli matkap
  • İşlev seçme anahtarı, vidalama, matkap ve darbeli matkap arasında kolay ve hızlı geçiş yapmak için kullanılabildiğinden ilgili uygulamaya hızlı adaptasyon sağlar

  • Motorun aşırı ısınması, sıkışması veya aşırı yüklenmesi durumunda elektronik motor koruma işlevi motoru erken kapatacağından motor sürekli izlenir

  • Verimli, az bakım gerektiren, güç rezervlerine ve uzun kullanma süresine sahip fırçasız EC motor, yük altında bile daha stabil bir hız eğrisini korur

  • Akü bloğundaki LED ışık, iyi aydınlatılmış çalışma alanı sağlar

  • Şantiyelerde ağır hizmet tipi kullanımına yönelik sağlam tasarım

  • Maksimum kullanma süresi ve düşük aşınma

  • Sertleştirilmiş karbür sıkma çeneli 13 mm Röhm metal mandren

  • Elektronik sinyal anahtarı

Nominal voltaj

18 V/DC

1./2. vites min./maks. rölanti devri

0-550 / 0-2000 dev/dk

Maks. tork, sert/yumuşak

140 / 60 Nm

Maks. darbe hızı

32000 dev/dk

Min./maks. mandren bağlama genişliği

1,5-13 mm

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

2,3 kg

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

5 Ah

Çelikte maks. delme çapı

13 mm

Maks. vida çapı

12 mm

Uzunluk

215 mm

Yükseklik

260 mm

Akülü darbeli matkap ABS 18 POWER COMBI M-CUBE dahil:
ORSY sistem çanta 8.4.2
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Açıklama:
ABS 500 x 380 x 140 mm
Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Miktar: 1 x
2 x
Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

M-CUBE BASIC BATARYA 18V/5,0AH

Açıklama:
5 Ah
Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 18 volt Li-ion akü
Miktar: 2 x
ALG 18 V M-CUBE şarj cihazı
1 x
ALG 18 V M-CUBE şarj cihazı

BATARYA ŞARJ CİHAZI ALG-18/6 HIZLI

Açıklama:
18 V/DC Maks. şarj akımı: 6 A
Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE şarj edilebilir aküler için uygundur
Miktar: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(ABS 18 POWER/COMBI)-8.4.2

Açıklama:
Çantaya uygunluk: Sistem çantası 8.4.2
The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler