Akülü darbeli matkap ABH 18 COMPACT M-CUBE
AKÜLÜ DARBELİ MATKAP-(ABH 18 CMPCT)2X5AH
Ürün no. 5701432008
EAN 4099618880636
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Son derece kompakt ve ergonomik tasarım keyifli ve zahmetsiz çalışma sağlar
- Verimli, güç rezervli ve daha az bakım gerektiren kömürsüz EC motor.
- Motorun sıkışması veya aşırı yüklenmesi durumunda elektronik motor koruma işlevi motoru erken kapatacağından motor sürekli izlenir
- Darbesiz delme, darbeli delme ve kırıcı fonksiyonları arasında kolay geçiş sağlayan fonksiyon seçici, istenilen uygulamaya hızlı adaptasyon sağlar.
- SDS-Plus mandren, teslimat dahilinde gelen, kolay uç değişimi sağlayan mandrenle alet kullanmaksızın kolayca değiştirilebilir.
- Opsiyonel olarak temin edilebilen toz emme aparatı ile çalışma ortamında oluşabilen aşırı toz önlenebilir.
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 18 V/DC |
Akü sayısı/akü kapasitesi | 2 x 5 Ah |
Min./maks. rölanti devri | 0-1400 dev/dk |
Min./maks. darbe hızı | 0-5500 1/min |
Darbe enerjisi | 2,4 J |
Şaft | Çabuk değiştirme tutucusu |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 3,84 kg |
Betonda min./maks. önerilen delme çapı | 6-18 mm |
Betonda maks. delme çapı | 26 mm |
Çelikte maks. delme çapı | 13 mm |
Uzunluk | 320 mm |
Yükseklik | 220 mm |
SYSCASE-8.4.2.
M-CUBE BATARYA-18V/5,0AH-(W-CONNECT)
CASEINRT-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!