Akülü darbeli anahtar ASS 18 1/2 inç COMPACT M-CUBE
Akülü darbeli tornavida ASS, 18 1/2 inç, COMPACT
AKÜ.DR.SMN.SIKMA SÖKME(ASS18-1/2I)-2X5AH
MASTER M-CUBE

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Üç güç seviyesinin yanı sıra darbe mekanizması çalıştırıldığında motoru kapatan ve böylece vida bağlantısının hasar görme riskini en aza indiren ek Otomatik mod
- Yüksek hız ve darbe frekansı, yaklaşık 800 Nm'ye kadar daha yüksek sıkma torku ile sonuçlanır ve bu da sıkışmış bijonların gevşetilmesini sağlar
- Aşırı yükleme korumalı fırçasız motor az bakım gerektirir, uzun ömürlüdür ve güçlüdür
- Kauçukla kaplanmış tutma koluyla kompakt ve hafif tasarım sayesinde kuvvet harcamadan ve kullanıcı dostu çalışma
- Bilekte geri tepme veya tork etkisi olmaz
- Dişli kafasında bulunan üçlü LED sayesinde çalışma alanının optimum şekilde aydınlatılması
Darbeli anahtarlar, tork anahtarı değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, darbeli anahtarla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazı aracılığıyla kontrol edilmelidir. İşitme ve göz koruması kullanın.


Veri sayfaları(X)
ASS 18-1/2 inç COMPACT M-CUBE, maksimum M20 boyutuna kadar sıkı vidalı bağlantıları sıkmak ve gevşetmek için idealdir.
Otomotiv sektörü, tekerlek bağlantı elemanlarını gevşetmek için ASS 18-1/2 inç COMPACT M-CUBE kullanmaktadır.
Otomatik mod yalnızca belirli bir tork gerektirmeyen vida bağlantıları için uygundur. Vida başı, vidalama işlemi sırasında iş parçasıyla aynı hizadaysa ve cihazın darbe mekanizması çalışırsa motor otomatik olarak kapanır.
Min./maks. rölanti devri | 0-2750 dev/dk |
Min./maks. darbe hızı | 0-3500 dev/dk |
Sert vidalama uygulaması için maks. tork | 460 Nm |
Vida için uygun | M10 - M20 |
Şaft | 1/2 inç dış kare |
Uzunluk | 199 mm |
Genişlik | 71 mm |
Yükseklik | 253 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 2.4 kg |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 5 Ah |

SYSCASE-8.4.2.
M-CUBE BASIC BATARYA 18V/5,0AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRBATARYA ŞARJ CİHAZI ALG-18/6 HIZLI
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
CASEINRT-(ASS 18-1/2IN COMPACT)-8.4.2
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!