Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Akülü bijon tabancası ASS 12-A

AKÜ.DARBELİ VİDALM.MAK(ASS12-A)-2X2,0AH

Ürün no. 5700132002

EAN 4062856952762

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Akülü bijon tabancası ASS 12-A

Ürün no. 5700132002

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

İnanılmaz derecede kompakt ve hafif tasarımına rağmen güçlü torka sahip çok hafif 12 V döner vidalama makinesi. Kısa sunta vidalarına mükemmel şekilde uygundur. PICK YOUR POWER (Gücünü Seç) sayesinde batarya kapasitesi serbestçe seçilebilir.

Çalışırken yorgunluk hissini azaltır


Çok hafif, son derece kısa ve kompakt tasarımı sayesinde



Çalışma esnasında iyi aydınlatma sağlar


Cihazın gövdesindeki üç LED, tam vidalama noktasını aydınlatır.



Batarya şarj durumu hakkında bilgi


Cihazdaki batarya göstergesi sayesinde batarya beklenmedik şekilde tükenmez.



Tüm 10,8 V ve 12 V pille çalışan sisteme sahip ürünlerle uyumludur

Min./maks. rölanti devri

0-2600 dev/dk

Min./maks. darbe hızı

0-3100 dev/dk

Sert vidalama uygulaması için maks. tork

105 Nm

Vida için uygun

M4 - M12

Şaft

1/4 inç allen cıvata

Uzunluk

137 mm

Genişlik

55 mm

Yükseklik

178 mm

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

0,96 kg

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

2 Ah

Akülü bijon tabancası ASS 12-A dahil:
2 x
Würth makineleri için akü Lityum iyon, 12 volt

BATARYA-LIION-12V/2,0AH

Açıklama:
2 Ah
Kompakt 12-V akü
Miktar: 2 x
1 x
Charger AL 40-LI

BATARYA ŞARJ CİHAZI-(AL40-LI)

Açıklama:
12 V
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler