Akülü LED lamba, WLH 1 Premium
Bataryalı LED seyyar lamba WLH 1 Premium
AKÜ.LED LAMBA(WLH 1 PREMIUM)250LM-1200MA
Ürün no.
082794010
EAN 4046777894905
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Latest lithium-polymer rechargeable battery technology for short charging times and long operating times
En yeni lityum iyon pil teknolojisi
Kısa şarj süresi, uzun ışık süresi
Plastik kancalar
360° döndürülebilir ve katlanabilir
Güçlü mıknatıs
LED sayısı
4 adet SMD LED, 3,5 x 2,8 mm
NotLambalar kullanım ömürlerini tamamladığında elektrikli ve elektronik atık olarak Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak aşağıdaki şekilde yönetilmelidir.
Atık lambalarınızı;
• Diğer atıklardan ayrı olarak biriktirin. Yeni aldığınız lambanızın kutusunu atık lambanızı muhafaza için kullanabilirsiniz.
• Biriken atıklarınızı ilçe Belediyeniz ve Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından oluşturulan ayrı e-atık toplama kutularına ulaştırın.
• Size en yakın e-atık toplama kutusunun yerini öğrenmek için ilçe belediyeniz ile temasa geçin veya Yetkilendirilmiş Kuruluş AGİD (www.agid.org.tr) sayfasını ziyaret edin.
• Atık lambalar ayrı toplandığında geri kazanımı mümkündür. Lamba atıklarınızı hiçbir zaman çöpe atmayın.
• Çöpe atılan veya izinsiz toplayıcılar tarafından toplanan atık elektrikli ve elektronik eşyalar (e-atıklar) uygun olmayan yöntemlerle parçalandığında içerdikleri tehlikeli maddeler, çevre ve insan sağlığına zarar verebilirler.
Atık lambalarınızı;
• Diğer atıklardan ayrı olarak biriktirin. Yeni aldığınız lambanızın kutusunu atık lambanızı muhafaza için kullanabilirsiniz.
• Biriken atıklarınızı ilçe Belediyeniz ve Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından oluşturulan ayrı e-atık toplama kutularına ulaştırın.
• Size en yakın e-atık toplama kutusunun yerini öğrenmek için ilçe belediyeniz ile temasa geçin veya Yetkilendirilmiş Kuruluş AGİD (www.agid.org.tr) sayfasını ziyaret edin.
• Atık lambalar ayrı toplandığında geri kazanımı mümkündür. Lamba atıklarınızı hiçbir zaman çöpe atmayın.
• Çöpe atılan veya izinsiz toplayıcılar tarafından toplanan atık elektrikli ve elektronik eşyalar (e-atıklar) uygun olmayan yöntemlerle parçalandığında içerdikleri tehlikeli maddeler, çevre ve insan sağlığına zarar verebilirler.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Işık akısı | 250 lm |
Aydınlatma süresi | 3 h |
Şarj süresi | 4 h |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Nominal voltaj | 5 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 1200 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 130 x 67 x 28 mm |