İç döşeme klipsi Tip 6
İç trim klipsi, tip 6
BMW-KAPI DÖŞEME KOPÇASI SARI
Ürün no.
0501105123
EAN 4047376500617
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ayak ikiye bölünmüş, başlıkla birleştirilmiş, kafa yuvarlak değil
- Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Trim sökülebilir
- Aynı zamanda conta görevi görür
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
Malzeme | Polioksimetilen |
Renk | Sarı |
Min./maks. matkap deliği çapı | 7,9-8 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 1,7-2 mm |
Kafa çapı | 14,5 mm |
Göbek çapı | 6 mm |
Kavrama aralığı kafası | 2,707 mm |
Maks. genişlik | 18 mm |
Baş altı uzunluk | 17,5 mm |
Araç tipi | Üniversal |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 51418172050 |