Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

FLEXEN® soğuk yalıtımlı kauçuk devamlı levha, kendinden yapışkanlı

FLEXEN sğk ylt.kauçk,dvml.lvh,ypşknl
BORU İZOLAS.RULOSU-KALN-13MM-GEN-1M-L14M
FLEXEN

Ürün no. 0869821013
EAN 4052712083143
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
FLEXEN® soğuk yalıtımlı kauçuk devamlı levha, kendinden yapışkanlı

Ürün no. 0869821013

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 14 m2

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Oldukça esnek

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Yalıtım için: Buzdolapları ve klima sistemleri

Malzeme

Sentetik kauçuk esaslı kapalı gözeli köpük

Renk

Siyah

Yalıtım kalınlığı x uzunluğu

13 mm x 14 m

Genişlik

1 m

Yapıştırma sistemi

Kendinden yapışkanlı

Min./maks. sıcaklık koşulları

-50 - 85 °C

Isı iletkenliği λ

0.037 W/(m*K)

Isı iletkenliği λ koşulları

at 10°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Min. su buharı difüzyonu direnç faktörü değeri µ

7000

Su buharı difüzyonu direnç koşulları

DIN EN 13469/DIN EN 12667 ile uyumlu

İnşaat malzemesi sınıfı, plaka

C-s3, d0 - Normal koşullarda yanıcı

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN EN 13501'e uygun

Korozyon riski

Gereksinimleri karşılar

Korozyon riski koşulları

DIN 1988-200'e uygun

Halojenli patlatma maddeleri içermez (< %0,1)

Evet

Heksabromosiklododekan içermez (< %0,1)

Evet

REACH uyarınca SVHC < %0,1

Evet

Klorlu parafin içermez (< %0,1)

Evet

Bor tris-(2-karboksietil)-fosfin içermez (< %0,1)

Evet

Polibromlu difenil eterler içermez (< %0,1)

Evet

Polibromlu bifeniller içermez (< %0,1)

Evet

Bor bileşikleri içermez (< %0,1)

Evet

Kurşun içermez (< %0,1)

Evet

Kalay içermez (< %0,1)

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler