Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Akü/alternatör test cihazı WBT 2000

Akü/alternatör test cihazı WBT 2000
AKÜ/DİNAMO TEST CİHAZI-(WBT 2000)-12/24V

Ürün no. 0715534800

EAN 4062856950287

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Akü/alternatör test cihazı WBT 2000

Ürün no. 0715534800

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Dijital göstergesi ve yazıcısı olan çok amaçlı akü test cihazı. 12 V marş akülerinin durumunu ve 12 V ile 24 V araçların elektrik sistemini analiz eder.

Doğru ölçüm sonuçları ve basit çalışma


  • Cihaz, kesin ve hızlı şekilde kullanılabilen test sonuçlarını garanti eder (8 saniyeden az)

  • Sonuçlar hemen yazdırılabilir ve kaydedilebilir (en fazla 47 test sonucu)

  • Çok dilli menüde gezinme, LCD ekranda net şekilde gösterilir

  • Cihaz, USB arayüzü ile bilgisayara bağlanabilir


Analiz seçenekleri


  • 12 V akü testi (ıslak, AGM, EFB ve GEL aküler)

  • 12 V/24 V alternatör ve marş motoru testi

  • Araç topraklaması, voltaj düşüşü testi

  • Diyot dalgalanma testi


Test standartları


CCA, CA, MCA, SAE, EN, DIN, IEC, JIS



Test aralığı


100 - 2000 CCA (motosikletler için 40-600 CCA)



Teslimat kapsamı


  • Akü test cihazı WBT 2000

  • Termal yazıcı

  • Kullanım talimatları

  • USB bağlantı kablosu

  • Plastik çanta
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

12 V

Nominal voltaj 2

24 V

Min./maks. çalışma sıcaklığı

0 - 50 °C

Yükseklik

180 mm

Derinlik

45 mm

Kablo uzunluğu

175 mm

Akü tasarımı

12 V kurşun asitli bataryalar (açık, MF, kalsiyum, VRLA, GEL, AGM keçe, EFB, EFB+)

Genişlik

135 mm

RoHS uyumlu

Evet

Muhafaza malzemesi

ABS

Tutma kolu malzemesi

Kauçuk

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler