Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE
18 volt Li-ion akü M-CUBE
M-CUBE BASIC BATARYA 18V/5,0AH
Ürün no. 5703450000
EAN 4061975171009
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Sıkı yerleşim ve optimum ısı giderme
Entegre, sağlam hücre çerçevesi hücreleri içine alır ve böylece aküyü aşırı ısınmaya ve titreşime karşı korur.
Uzun kullanma süresi ve çıkışın optimum kullanımı
Sürekli bireysel hücre izleme ile akıllı akü yönetimi
Akünün ve iş parçalarının korunması
Yumuşak parçalara sahip sağlam muhafaza, aküyü düşmelere karşı korur ve hassas yüzeylerde çizik riskini en aza indirir.
Kalan akü kapasitesinin sürekli izlenmesi
LED şarj durumu göstergesi
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 18 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 5 Ah |
Uygun şarj üniteleri | ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 734,000 g |
Uygun makineler | M-CUBE 18 Volt |
W-Connect özelliği | Hayır |
RoHS uyumlu | Evet |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |