Akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE®
18 volt lityum iyon akü M-CUBE
M-CUBE-BASIC BATARYA 18V/4,0AH

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Sıkı yerleşim ve optimum ısı giderme
Entegre, sağlam hücre çerçevesi hücreleri içine alır ve böylece aküyü aşırı ısınmaya ve titreşime karşı korur.
Uzun kullanım ömrü ve optimum verimlilik
Sürekli bireysel hücre izleme ile akıllı akü yönetimi
Akünün ve iş parçalarının korunması
Yumuşak bileşenlere sahip sağlam muhafaza, aküyü düşmelere karşı korur ve hassas yüzeylerde çizik riskini en aza indirir.
Kalan akü kapasitesinin sürekli izlenmesi
LED şarj durumu göstergesi
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 18 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 4 Ah |
Şarj edilebilir pil/pil ağırlığı | 675 g |
Uygun şarj üniteleri | ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC |
RoHS uyumlu | Evet |
Servis parçası | Makine için pil |
W-Connect özelliği | Hayır |
WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma) | 06 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 682,000 g |
Tek hücre izleme ile | Evet |
Uygun makineler | M-CUBE 18 Volt |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |