Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Akü LI-CV 18 V

Batarya LI-CV 18 volt
AKÜ LI-CV-18V-4,0AH

Ürün no. 0700916532
EAN 4052712395444

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Akü LI-CV 18 V

Ürün no. 0700916532

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Güçlü ve sağlam bataryalar

Hafif, hafıza etkisi olmayan yüksek performanslı akü


Lityum-ion teknolojisi



Akü kapasitesinin sürekli izlenmesi


Akü üzerinde şarj durum göstergesi



Mevcut 18 volt akülü sistem ürünleri ile uyumlu

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

18 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

4 Ah

Şarj süresi

45 min

Şarj edilebilir pil/pil ağırlığı

608 g

Uygun şarj üniteleri

AL 30-CV-Li

RoHS uyumlu

Evet

WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma)

06

Ürün ağırlığı (parça başına)

691.500 g

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler