Ahşap tutkalı, D3
Ahşap yapıştırıcısı, D3 EN 204/205
D3/D4 AHŞAP TUTKALI BEYAZ 30KG
Ürün no. 0892100530
EAN 4050641650177
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Pim ve yapısal yapıştırma için tasarlanmıştır
- Ağaç kaplama, laminant, kenarlar ve pimlerin yapıştırılması için viskoz kalitesi
- Kapı, pencere ve mutfak üretimi için idealdir
- Yüksek doğal yağ içeriği olan egzotik ahşaplar için uygundur
Yüksek tutunma özelliği ile neme dayanıklı tutkal
- Nemli odalar için uygun iç mekan tutkalı
- İyi tutunma özelliği
Tutkal, EN 204/205, Sınıf D3 uyarınca neme dirençlidir.
Veri sayfaları(X)
Ahşap parçaların yapıştırarak montajı için iç mekanda kullanım amaçlı. Kaplama, laminant, kenar ve pim yapıştırma için kullanılabilir.
Yüzey; temiz ve gres yağı, toz ve kirden arındırılmış olmalıdır. Tutkal miktarı, iş parçasının yüzeyine ve açık süre gerekliliklerine göre 100-200 g/m²'dir. Tutkalı olabildiğince tekdüze bir katman olarak uygulayın. Sıvı tutkal ılık suyla ve gerekirse hafif sabunla temizlenebilir. Sertleştirilmiş tutkalı aseton, alkol veya benzer bir solventle çıkarın. Egzotik ahşaplar yapıştırmadan önce astarlanmalıdır. Pim tutkalı %50 suyla karıştırılır ve yeni rendelenmiş ahşaba uygulanır. Ardından ahşap tarafından emilmeli ve yağ için bir membran oluşturmalıdır.
Renk | Beyaz |
Kimyasal baz | Polivinil asetat çözeltisi |
Kap | Kova |
İçerik ağırlığı | 30 kg |
Yoğunluk/koşullar | 1,1 g/cm³ / 20°C'de |
pH değeri | 3 |
Min. film oluşumu sıcaklığı | 5 °C |
Min./maks. açılma süresi /koşullar | 20-30 dak / 20°C'de ve %65 nemde |
Min./maks. sıkma basıncı | 3,92-19,6 bar |
Min./maks. ahşap nemi | 9-12 % |
Yüzey yapıştırma için min./maks. uygulama miktarı | 80-100 g/m² |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / 20°C'de |