Pop perçin, 120° havşa başlı
Pop perçin havşa baş 120 drc. alü/galv.çelik
HAVŞA.POP PERÇ(ALU/ST)A2K(6,5-8,5)4X12
Ürün no. 09384 12
EAN 4011231862776
		
			
			
				
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Sadece ticari amaçlı
		Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: Alüminyum. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
		Ürün bilgileri
	
	
		
	
	
		
	Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]()  | |
Nominal çap (d1)  | 4 mm  | 
Uzunluk (l1)  | 12 mm  | 
Kafa çapı (dk)  | 7,5 mm  | 
Vida başı yüksekliği (k1)  | 1,0 mm  | 
Manşon malzemesi  | Alüminyum  | 
Mandrel malzemesi  | Çelik  | 
Manşon yüzeyi  | Düz  | 
Mandren yüzeyi  | Çinko kaplamalı  | 
Min./maks. kavrama aralığı  | 6,5-8,5 mm  | 
Matkap deliği çapı  | 4,1 mm  | 
Kesme kırılması yükü  | 1300 N  | 
Germe kırılması yükü  | 1960 N  | 
Nominal çap x uzunluk (Ø d x l)  | 4 x 12 mm  | 
Vida başı tipi  | Havşa başlı 120 derece  | 
Kafa açısı  | 120 Derece  |