Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tork anahtarı

Tork anahtarı 4 - 20 Nm
MİNİ CIRCIRLI TORK ANAHTARI 1/4 (4-20NM)

Ürün no. 071471 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Tork anahtarı

Ürün no. 071471 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Değiştirmeli kare uç
  • ISO 6789:2003uyarınca ayarlanmış doğruluk/hassasiyet

  • Tutma sapını çevirerek basit ve hassas ayarlama

  • En dar yerlerde çalışmak için ince dişli cırcır başlı (72 dişli)

  • Ölçme hem Nm hem de lbf.in. olarak yapılabilir

  • Tork değerini aşma durumu hem sesli hem de mekanik olarak algılandığından cıvataların aşırı sıkılması önlenir

  • Kullandıktan sonra, yayı serbest bırakın ve en düşük değere ayarlayın

  • Kalibrasyon sertifikalı

  • Kutuda tedarik edilir
Not

Tork anahtarları, düzenli aralıklarla uygun ölçme ekipmanlarıyla kontrol edilmesi ve gerekirse ayarlanması gereken hassas aletlerdir. Master Servisimiz tarafından her yıl kalibrasyon yapılmasını tavsiye ederiz

Harici sürücü

1/4 inç

Min./maks. tork ölçüm aralığı

4-20 Nm

Min./maks. tork ölçüm aralığı (inç)

40-180 lbf.in

Sağ elle sıkıştırma için uygun

Evet

Sol elle sıkma için uygun

Hayır

Uzunluk (L1)

220 mm