Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kalıplar için 5 kollu set

Montaj kamaları, 5 parça
PLASTİK OTO MONTAJ APARAT SETİ-5PARÇA

Ürün no. 071458 310

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Kalıplar için 5 kollu set

Ürün no. 071458 310

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

  • İç ve dış plastik panelleri ve çıtaları araçlardan çıkarmak için ideal


  • Hem plastik hem de boyalı yüzeylerin hasar görmesini önlemek için yüksek mukavemetli naylondan yapılmıştır


  • Her türlü plastik parçanın çıkarılması için çeşitli şekiller ve açılar


  • Kaportaya hasar verebilecek ve yüksek tamir masraflarına yol açabilecek metal aletler için harika bir alternatif


Sete aşağıdaki kollar dahildir:


  • Kol 1: uzunluk 155 mm, genişlik 60 mm, kalınlık 5 mm

  • Kol 2: uzunluk 175 mm, genişlik 60,5 mm, kalınlık 5 mm

  • Kol 3: uzunluk 175 mm, genişlik 20,5 mm, kalınlık 5,5 mm

  • Kol 4: uzunluk 205 mm, genişlik 19,3 mm, kalınlık 7 mm

  • Kol 5: uzunluk 195 mm, genişlik 30 mm, kalınlık 6 mm

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler