Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Ahşap kalıp için konsantre kalıp ayırıcı

Ahşap kalıp için konsantre kalıp ayırıcı
DE 120-KONSANTRE KALIP AYIRMA YAĞI 25LT

Ürün no. 089310925

EAN 4045989710256

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ahşap kalıp için konsantre kalıp ayırıcı

Ürün no. 089310925

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ahşap kalıp için, konsantre

Özel sentetik yağlara ve emülgatörlere dayalı suda çözünür kalıp ayırıcı


  • Çözünme etkisi, kalıpların elemanlardan çıkarılmasını kolaylaştırır

  • Ahşap ve kontrplak kalıp için sağlanan mükemmel koruma, kullanma süresini uzatır

  • Kalıp temizliğini kolaylaştırır

  • Fırça, daldırma veya yüksek basınçlı püskürtücü kullanılarak uygulanabilir

  • Soğuğa ve donmaya karşı dayanıklı


Çözücü içermez


  • Yanıcı değildir

  • Az kokulu

  • Kullanıcı dostu
Not

Emülsiyon için kullanılan su çok soğuk olmamalıdır.


Çözücülerle veya diğer yağlarla seyreltmeyin.


5°C'nin altındaki sıcaklıklarda, yağış olasılığı varsa veya ıslak yüzeylere uygulamayın. Kullanmadan önce kalıp ayırıcıyı karıştırın. Dondan koruyun.

Verilen teknik tavsiye, en iyi deneyimimize dayanmakla birlikte, her halükarda rehberlik olarak düşünülmeli ve kapsamlı pratik testlerle onaylanmalıdır. Alıcı her durumda, ürünlerimizin planlanan kullanıma uygunluğundan emin olmak için kişisel olarak test etmekten sorumludur.

Kullanım alanı

Özellikle ahşap ve kontrplak kalıp için.

Kılavuz

Konsantreyi suyla seyreltin ve stabil bir beyaz emülsiyon oluşana kadar en az 24 saat bekleyin.


Solüsyonu iyice çalkalayın.


Seyreltme oranı: 1 litre konsantreye karşılık 15-20 litre su.


Kapatılacak yüzeyler temizlenmelidir. Kullanmadan önce ürünü çalkalayın. Yeni paneller için ilk katmanın anında emilmesi halinde ikinci bir katman uygulanması önerilir. Ürünün dağıtılmasını kolaylaştırdığı ve daha ekonomik bir şekilde uygulanmasını sağladığı için püskürtme önerilir. Püskürtmeden önce ürün tamamen kurumadan en az 4-5 saat bekleyin.


Çıkış: Karışık emülsiyon, 80 ila 100 m2 ahşap kalıbı işlemek için kullanılabilir. Verim, seyreltme derecesine ve kalıbın aşınma durumuna bağlıdır.

Ürün ağırlığı (parça başına)

23800,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler