Pütür alt koruma boyası, darbe koruyucu
PÜTÜR ALT KORUMA BOYASI GRİ 1LT
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mükemmel tutunma, hızlı yüzey oluşumu
Çizik dirençli
Üzeri boyanabilir
Piyasada satılan, çözücü bazlı ve su bazlı 1C ve 2C üst kaplama boyalarının çoğu ile.
40°C - 60°C'de kısa bir süre fırınlamaya uygundur
Tamamen kuruduktan sonra zımparalanmaya son derece uygun
Profesyoneller için ipucu
- Mesafeyi veya basıncı değiştirilerek çeşitli yüzeylere püskürtülebilir
- Renk, şeffaf vernik uygulandığında koyulaşır
Motor, şanzıman, fren aksamlarına, şaft yüzeyi, egzoz yüzey ve bağlantılarına püskürtmeyin. Kullandıktan sonra kutuyu ters çevirin ve valf boşalana kadar püskürtün. Su veya boya ile seyreltmeyin veya karıştırmayın. Ürünün üzeri 24 saat içinde boyanabilir. Daha sonra da yalnızca zımparalanıp temizlendiğinde boyanabilir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Otomobiller, ticari araçlar ve otobüslerdeki ön ve arka paneller, yan maşpiyerler, çamurluklar, tamponlar ve şasiler gibi tüm görünür alanlarda orijinal yapıyı onarmak ve geri kazandırmak, taş darbelerine ve korozyona karşı koruma sağlamak için kullanılır. Tekerlek davlumbazı ve şasiler için ses yalıtıcısı olarak kullanıma uygundur.
Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Yüzey; temiz, kuru, pas ve tozdan arındırılmış olmalıdır. İdeal tutunma için ilk katı çok ince uygulayın ve 3 dakika havalanmasını bekleyin. Ardından bir sonraki katı uygulayın. Uygulama katları arasında havalandırma yapın. Çalışma basıncı: 2-4 bar İdeal püskürtme basıncı: 30 cm. En iyi uygulama sonuçları 15–25°C aralığındaki işlem sıcaklıklarında elde edilir.
Kimyasal baz | Doğal kauçuk |
İçerik | 1000 ml |
İçerik ağırlığı | 1080 g |
Renk | Gri |
Maks. işlem sıcaklığı | 25 °C |
Maks. basınç | 4 bar |
Maks. sıcaklık koşulları | 60 °C |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 10 - 60 °C |
Min. basınç | 2 bar |
Min./maks. püskürtme mesafesi | 20-30 cm |
Belirtilen süre sonra verniklenebilir | 1 h |
Kuruma süresi/koşullar | 1,5 h / 20°C'de ve %65 bağıl nem |
Kuruma süresi koşulları | 20°C'de ve %65 bağıl nem |
Yoğunluk/koşullar | 1,08 kg/l / 20°C'de |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 90 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / 10°C - 30°C arasında |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 10°C - 30°C arasında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!