Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Düğme pil Lityum 3 V

Düğme pil, lityum
DÜĞME PİL LİTYUM 3V 20.0X1.6

Ürün no. 0827082016

EAN 4024835819817

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düğme pil Lityum 3 V

Ürün no. 0827082016

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Düşük kendi kendine boşalma seviyesi ve uzun raf ömrü – 10 yıl
Not

Şarj edilemez

Kullanım alanı

Pillerin (BattG) imhası hakkındaki Alman yönetmelikleri uyarınca, şarj edilebilir piller ve diğer pil türleri, evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Tüm piller uygun toplama noktalarına atılmalıdır.

Kullanım alanı

Pedometreler, kalori sayaçları, kronometreler, kalp hızı monitörleri, dijital klinik termometreler, oyuncaklar ve oyunlar, elektronik kitaplar, cep hesap makineleri/PDA'lar, elektronik tartılar, araba alarm sistemleri, saatler, evcil hayvan tasmaları, lazer işaretçiler

Düğme piller için IEC göstergesi

CR 2016 (DL 2016)

Nominal voltaj

3 V/DC

Çap x yükseklik

20,0 x 1,6 mm

Çap

20,0 mm

Yükseklik

1,6 mm

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Lityum

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Düğme pil standı, boş

DÜĞME PİLLER İÇİN TEŞHİR STANDI

Blister düğme pillerin temiz ve düzenli saklanması için.
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler