Havşa başlı sac vidası, C form, yıldız
YHB.SAC VİDASI DIN7982-PH2(A4)4,2X25
Ürün no. 012724225
EAN 4038898489214
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | C |
Nominal çap (d1) | 4,2 mm |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dk) | 8,1 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,5 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Tahrik tipi | H |
Vida başı tipi | Havşa başlı 80 derece |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Uç şekli | C |