Ahşap çerçeveler için çerçeve parçası
Ahşap çerçeveler için çerçeve parçası
KAPI MENTESE ALT 15 MM
Ürün no. 0686310332
EAN 4024835627962
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
For 2-part room door hinges
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Rulo çapı | 15 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Yük kapasitesi | 40 kg |
Delme açıklığı | 22 mm |
Zıvana çapı | 7,2 mm |
Kasa parçası üstünde zıvana uzunluğu | 50 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!