Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Ağır yarık pimli vida için pul

DIN 7349 düz A2 paslanmaz çelik
PUL-DIN7349(A2)D13,0

Ürün no. 040991512

EAN 4048539502738

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ağır yarık pimli vida için pul

Ürün no. 040991512

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 7349 paslanmaz çelik A2
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Ağır yarık pimli vidalar için

Vida dişi için uygun

M12

İç çap (d1)

13 mm

Dış çap (d2)

30 mm

Kalınlık (h1)

6 mm

Standartlar

DIN 7349

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Şunun için uygun:

Kuvvetli tip yarık pimli vidalar

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler