Ağır yarık pimli vida için pul
DIN 7349 kaplamasız paslanmaz çlk, A4
PUL-AĞIR MUK.-DIN7349-A4-D5,3
Ürün no. 04129095
EAN 4050382619921
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 7349 paslanmaz çelik, A4
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Kullanım alanı
Ağır yarık pimli vidalar için
![]() | |
Vida dişi için uygun | M5 |
İç çap (d1) | 5,3 mm |
Dış çap (d2) | 15 mm |
Kalınlık (h1) | 2 mm |
Standartlar | DIN 7349 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şunun için uygun: | Kuvvetli tip yarık pimli vidalar |