Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plastik çok amaçlı dübel SHARK® Pro

Plastik çok amaçlı dübel Shark Pro
SHARK PRO DÜBEL-12X66
ZEBRA-SHARK

Ürün no. 590621266
EAN 4056807515847

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik çok amaçlı dübel SHARK® Pro

Ürün no. 590621266

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

En geniş kullanışlı plastik dübel. Boşluklarda düğümlenir, boşluksuz malzemelerde genleşir.

Tüm boşluklarda düğümlenme ve tüm sert malzemelerde yayılma sağlar


  • Dönüş önleyici cihaz veya bükülme kilidi, matkap deliğinde dönmeyi engeller

  • Patentli dübel başlığı cıvata takıldığında dübel milinin düğümlenmesine neden olur


Hızlı ve kolay kurulum


Düşük takma torku ve yüksek sabit tork



Çatal pim ve geçmeli kurulum için uygundur


  • Aşağı katlanan dübel yakası

  • Çekiçle takmak geçmeli montaj sırasında erken genleşmeyi engeller


Tüm hava koşullarına ve eskimeye karşı tamamen dayanıklıdır.


Yüksek kaliteli poliamitten (naylon) yapılmıştır



Halojen ve silikon içermez



-40°C ile +100°C arasında termal olarak stabildir

Not

Montaj için ASSY-D vidalı dübel öneririz

Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Üniversal plastik dübel


Betonda, boşluksuz tuğlada, boşluksuz kum-kireç tuğlada, dikey delikli tuğla, boşluklu kum-kireç tuğlada, gazbetonda, alçıpanda, alçı levhada



Takmak için uygundur


Gardıroplar, perde rayları, duvar rafları, hafif duvar dolapları, resim çerçeveleri, aynalar, lambalar, kablo kanalları, kablo kelepçeleri, elektrik anahtarları, lavabolar, havluluklar, işaretler, hareket detektörleri vb.



Bir ahşap veya sunta vidası ile birlikte parçaları takmak için (matkap ucu, karşı diş, halka diş olmadan) (örn. ASSY-D)


Dış mekanlarda veya banyolarda paslanmaz çelik cıvata ile birlikte kullanılabilir

Ankraj çapı

12 mm

Malzeme

Poliamit - PA

Renk

Antrasit

Ankraj uzunluğu (l)

66 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

12 mm

Matkap deliği derinliği (t)

75 mm

Kenar açıklığı (a r)

150 mm

Gömme derinliği (h s)

65 mm

Gereken min./maks. vida çapı

8-10 mm

Gerekli vida uzunluğu (l s)

Ek parçanın kalınlığı (+ sıva/yalıtım kalınlığı) + ankraj uzunluğu + vida çapı

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 100 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler