SIG adaptörlü kaporta dekupaj ucu
SIG adaptörlü kaporta dekupaj ucu
TESTERE AĞZI-DEKUPAJ İÇN-32D/İN.SIG-10AD
Ürün no. 06969323
EAN 4045989387298
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Araçlar üzerindeki daha yüksek dayanımlı kaporta panelleri için özel kalite
Yüksek kesme hızı ve uzun bir servis ömrü için tasarlanmıştır
Aşağıdakiler için uygundur:
- Würth DST 400
- SIG PLF 80
- SIG PLF 90
- SIG PS1
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uzunluk birimi başına diş | 32 ADET/İnç |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 0,5-1 mm |
İşlenecek malzeme | İnce çelik levha, Daha yüksek mukavemetli çelik |
Uzunluk | 96 mm |
Malzeme | İki metalli |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | SIG montajı |
Çalışma uzunluğu | 77 mm |