Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

T kollu anahtar, altıköşe lokma

T kollu tornavida, altıgen lokma yan uç
T-ALLEN-4X200MM
ZEBRA

Ürün no. 061313304
EAN 4045727212165

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
T kollu anahtar, altıköşe lokma

Ürün no. 061313304

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yandan uç
  • Şaft: Yandan uçlu, mat krom kaplamalı altıköşe şaft

  • Uç: Boyut: DIN 911 ile aynı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Yüzey

Krom kaplamalı

Uç boyutu

4 mm

Uzunluk (L1)

227 mm

Tornavida kenar uç uzunluğu (B2)

13 mm

Tutma sapı genişliği (T)

27 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

200 mm

Bıçak uzunluğu (inç) (A)

8 in

Tutma sapı genişliği x uzunluğu x kenar uç uzunluğu (BxCxD)

27 x 82 x 13 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler