Kesme taşı, Long-life & Speed, paslanmaz çelik ve çelik için
Kesme taşı, long-life & speed
KESME TAŞI-LL/SPEED-ÇELİK/A2/Ø125
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yeni ve benzersiz üretim süreci sayesinde benzer ürünlerle karşılaştırıldığında
%50'ye kadar daha fazla kesim yapmak mümkündür.
Son derece pürüzlü yanal yüzeyler sayesinde önemli derecede temiz bir kesme yüzeyi ve daha kolay kesim işlemi
Uç uygulamalarda bile geri tepme etkisini ve disk sıkışmalarını engeller.
Minimum çapak oluşumu çok az yeniden çalışma gerektiği anlamına gelir
Kullanıcı üzerinde titreşimlerden, kesme gürültüsünden ve kıvılcımlardan
önemli ölçüde daha az gerilime yol açar, bu da %30'a kadar daha az kesme tozu oluşmasını sağlar.
Çok yüksek güvenlik önlemleri
Yırtılmaya son derece dayanıklı kumaşı ve yenilikçi ürün tasarımı sayesinde ilgili standartlarda belirtilen güvenlik gereksinimlerini aşar.
Demir, klor ve kükürt içermez
- Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın
- Yalnızca hasarsız disklerle çalışın
- Kesme işlemi sırasında diskleri sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!
- Uygun seviyede kuvvet uygulayın
- Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye tutturun
EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar.
Veri sayfaları(X)
Özellikle çelik ve paslanmaz çelik kesimi için uygundur. Kalın ve ince malzemeleri keser: Borular, profiller, katı malzemeler, düz malzemeler vb.
Elektrikli veya havalı açılı taşlama makineleriyle el kullanmadan kesim için
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme yeteneği (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Çap | 125 mm |
Kalınlık | 1 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Tasarım | Düz |
Maks. devir sayısı | 12250 dev/dk |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |