Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çelik için speed kesme taşı

Çelik için kesme taşı, Speed
KESME TAŞI-SPEED-ÇELİK İÇİN-MVİ-D115X1MM
ZEBRA

Ürün no. 0664101150
EAN 4038898434245

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik için speed kesme taşı

Ürün no. 0664101150

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Özellikle ince cidarlı borular ve profiller, ince metal saclar, motorlu taşıt kaporta sacları için
  • Çok uzun kullanım ömrü ve son derece yüksek kesme kapasitesi (çok kısa kesme süresi)

  • Hassas, tam anlamıyla pürüzsüz ve titreşimsiz kesim işlemleri için oldukça ince (çok temiz ve soğuk kesme yüzeyleri)

  • Kullanıcıyı ve makineyi koruyan, çok rahat çalışma özelliği

  • Az miktarda kesme atığı ve toz oluşumu

  • Düşük gürültü oluşumu ve yüksek kırılma direnci
Not
  • Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın

  • Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın

  • Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!

  • Uygun seviyede temas basıncı uygulayın

  • Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye sabitleyin

EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Genel inşaat çelikleri, yüksek mukavemetli inşaat çelikleri, yapı çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler. Metal sacların, boruların, profillerin, çelik kabloların, koruma demirinin vb. kesimi.

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kesme yeteneği (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kesme kalitesi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Çap

115 mm

Kalınlık

1 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Tasarım

Düz

Maks. devir sayısı

13300 dev/dk

Maks. dairesel hız

80 m/s

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler