Plastik genişletme perçini Tip 1
Plastik genişletme perçini, tip 1
VOLVO-PİM TİP KOPÇA 5,0-5,3MM SİYAH
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Veri sayfaları(X)
- Sac metal, kutu ve plastiklerin hızlıca birleştirilmesi
- Otomotiv endüstrisinde ve tüm birleştirme uygulamalarında kullanmak için
Min./maks. matkap deliği çapı | 5-5,2 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 1,5-5 mm |
Kafa çapı (B) | 10 mm |
Vida başı yüksekliği (C) | 2 mm |
Genleşme mandreni uzunluğu (D) | 7,5 mm |
Genleştirici malafanın çapı (A) | 5 mm |
Malzeme | Poliamit - PA 12 |
Renk | Siyah |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 7903072116, A0009900392, 167935, 7703072173, 947098 |
Orijinal yedek parça numarası 2'ye karşılık gelir | A0009902292,, 8968165 |