Yarıklı rondela, B form
DIN 127 paslanmaz çelik A4, B şekli
YAYLI RONDELA DIN127-B-A4-D4,1
Ürün no.
04454
EAN 4011231384544
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 127 kaplamasız paslanmaz çelik A4
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Vida dişi için uygun | M4 |
İç çap (d1) | 4,1 mm |
Dış çap (d2) | 7,6 mm |
Yükseklik (h1) | 1,8 mm |
Kalınlık (s1) | 0,9 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | B |
Standartlar | DIN 127 |