Açık ağızlı anahtar
Açık ağızlı anahtar ISO 1085
DÜZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-10X11-158MM
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir


Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Tasarım: Metrik
- Standart: DIN 3110/ISO 1085
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar
- Geometri: 15° kafa açısı, sağlam ağır yük kafaları
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 10 x 11 mm |
Uzunluk (L) | 158 mm |
Çene kalınlığı (a) | 5 mm |
Anahtar kafasının dış ölçüsü (b1) | 22.5 mm |
Anahtar kafasının dış ölçüsü 2 (b2) | 25 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |