Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende

Abdeckstopfen, Typ 2 Vier Füße, die in der Mitte zusammenlaufen

Abdeckstopfen Typ 2
BT-FORD-ABDECKSTOPFEN-POM-GRAU

Art.-Nr. 0501102023

EAN 4049557642789

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Abdeckstopfen, Typ 2 Vier Füße, die in der Mitte zusammenlaufen

Art.-Nr. 0501102023

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Kosten- und zeitsparend


Schnelle und einfache Einpressmontage



Sitzt sicher im Bauteil

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verbindung von Metallblechen, Karton, Verkleidungen und anderen flachen Bauteilen

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,4-8,62 mm

Befestigungsdicke min./max.

2,7-6 mm

Kopfdurchmesser (A)

18 mm

Kopfhöhe (B)

2,5 mm

Länge unter Kopf (C)

15,6 mm

Farbe

Grau

Werkstoff

Polyoxymethylen

Entspricht Original Ersatzteilnummer

1018434

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen