AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akülü avuçiçi taşlama makinesi
AKÜ.AVUÇİÇİ TAŞL.MK(AWS18-125P C-1)2X5AH
Ürün no. 5701446007
EAN 4099618783388
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Sürekli motor izleme, sıkışma, aşırı yüklenme veya aşırı ısınma durumunda motoru erken kapatır
- Uzun kullanma süresine sahip verimli, az bakım gerektiren ve fırçasız EC motor
- Havalandırma kanallarındaki ızgaralar, toz ve talaşa karşı ek koruma sağlar
- Emniyet anahtarı ve anahtar bırakıldığında diski hızlı şekilde durduran fren fonksiyonu sayesinde güvenli çalışma.
- Hızlı, kolay ve aletsiz ayarlama yapmayı sağlayan hızlı sabitleme somunu sistemi ve koruyucu kapak sayesinde çeşitli uygulamalara hızlı adaptasyon mümkündür
- Daha da fazla konfor için ek titreşim önleyici tutma koluna sahip kompakt, ergonomik tasarım sayesinde rahat ve az yorucu çalışma
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x mil-diş çapı | M14 |
Nominal voltaj | 18 V/DC |
Maks. rölanti devri | 9500 dev/dk |
Maks. kesme diski çapı | 125 mm |
Şarj edilebilir pil olmadan makine ağırlığı | 1,98 kg |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 5 Ah |
SP-ANTIVIBRATIONHANDLE
CASEINRT-(AWS 18 COMPACT)-8.4.3
SYSCASE-8.4.3
M-CUBE BATARYA-18V/5,0AH-(W-CONNECT)
SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!