Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

AWS 18-115 P COMPACT akülü avuç içi taşlama makinesi

Akülü avuç içi taşlama mak. AWS 18-115 P COMPACT-1
AKÜ.AVUÇİÇİ TAŞL.MAK(AWS 18-115P CMPT-1)

Ürün no. 5701448000

EAN 4065746649520

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
AWS 18-115 P COMPACT akülü avuç içi taşlama makinesi

Ürün no. 5701448000

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Orta dereceli kesme ve kaba taşlama işleri için kömürsüz, kompakt ve güçlü akülü avuç içi taşlama makinesi
  • Makine üzerindeki LED aşırı yüke karşı uyardığından geri besleme işleviyle motorun sürekli izlenmesi

  • Motordaki aşırı yüklenme veya blokajın uzun süre devam etmesi durumunda elektronik koruma devreye girer ve motoru durdurur.

  • Verimli, güç rezervli ve daha az bakım gerektiren, kömürsüz EC motor sayesinde uzun motor kullanım ömrü

  • Havalandırma kanallarındaki filtre, toz ve talaşa karşı ek koruma sağlar

  • Emniyet şalteri ve fren mekanizması sayesinde, tetik bırakıldığı anda taşın dönmesi çok kısa bir sürede durur.

  • Aletsiz hızlı bağlantı somunu sistemi ve aletsiz koruyucu kapak-muhafaza ayarı

  • Kompakt ve ergonomik gövde, titreşim önleme özellikli tutma kolu sayesinde yorulmadan rahat çalışma imkanı sunar.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x mil-diş çapı

M14

Nominal voltaj

18 V/DC

Maks. rölanti devri

9500 dev/dk

Maks. kesme diski çapı

115 mm

Şarj edilebilir pil olmadan makine ağırlığı

1,98 kg

AWS 18-115 P COMPACT akülü avuç içi taşlama makinesi dahil:
1 x
Hızlı sıkıştırma somunu Fixtec

AVUÇİÇİ TAŞL.MAK SIKMA SOMUNU (150MM)

Açıklama: Avuç içi taşlama mak.için hızlı bağl.somunu Fixtec (5004170305) Elle sıkılır ve serbest bırakılır
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Paslanmaz Çelik için Flap Disk

FLAP DİSK PREMIUM-ZİRK.OKS-PASL-D115-P40

Özellikle paslanmaz çeliğin işlenmesi için uygun zirkonya alumina.
x 10 ad.
Çelik için speed kesme taşı

KESME TAŞI-SPEED-ÇELİK İÇİN-MVİ-D115X1MM

Özellikle ince cidarlı borular ve profiller, ince metal saclar, motorlu taşıt kaporta sacları için
Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için

KESME TAŞI-SPEED-PASLANMAZ-YŞL-D115X1MM

Özellikle ince cidarlı borular ve profiller, ince metal saclar, kaporta panelleri vb. için.
x 25 ad.
Kesme taşı, Long-life & Speed, paslanmaz çelik ve çelik için

KESME TAŞI-LL/SPEED-ÇELİK/A2/Ø115

Geniş güvenlik özelliği sayesinde, kesme kapasitesine ilişkin aşırı talepler ve çok yönlü kullanım için yüksek teknolojili kesme taşı.
x 25 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler